Sechskant-Flanschschrauben
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
Sechskant-Flanschschrauben
55018
55018.080.030
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 70 M8X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
30 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
30
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Artikelnummern
Artikelnummer
55018.080.030
EAN
8715494554329
UBB
500634446602
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter