Sechskant-Flanschschrauben
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
Sechskant-Flanschschrauben
51018
51018.080.035
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M8X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
35 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
51018.080.035
EAN
8715494551991
UBB
500635894644
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter