Pomac Automation B.V.
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
01236
01236.120.070
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
70 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
01236.120.070
EAN
8715494276740
UBB
500571921765
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen