Sechskantbolzen und -schrauben
01420
01420.270.130
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
Sechkantschraube übermaß Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M27X130
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M27
Länge
130 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).Übermaß
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
130
P
3
s
41
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummern
Artikelnummer
01420.270.130
EAN
8715494504508
UBB
500621738987
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter