text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2174 Decklack 500ml Signalbraun Hochglanz

Artikelnummer 90403.002.174
Funktion Andere
Anwendungsbereich Metalloberflächen
Volumen (ml) 500
Verbrennbar Nein
Bleifrei Ja

Spezifikationen

Funktion Andere
Anwendungsbereich Metalloberflächen
Volumen (ml) 500
Verbrennbar Nein
Bleifrei Ja
Chromatfrei Ja
Schnelle Trocknung Ja
Überstreichbar Ja
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marke RUSTOLEUM
Content (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT

Artikelnummern

Artikelnummer 90403.002.174
EAN 8715743006098
UBB 950577021286
UNSPSC 31211507
Hersteller Artikel Nr 2174
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.