text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC TOOL BOX COMPACT62BLUE


Preisgekröntes Design Mit 6 Einsätzen in verschiedenen Größen Material des Kastens: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen Vier gut durchdachte, abschließbare Schubladen können mit Einsätzen ausgestattet werden Mit anderen Compact-Kästen der gleichen Größe stapelbar Modulare Einsätze Zwei separate Deckel erleichtern den direkten Zugang. Effektiv und flexibel Stabilität durch Design, sehr standfest, als kleiner Hocker nutzbar Stabile Tragegriffe, Füße und Verschlüsse Extra langer Griff schafft Gleichgewicht beim Transport Höchst widerstandsfähig gegen Chemikalien Mit offenem Werkzeugträger Flexible Lösung für die Aufbewahrung von Handwerkzeugen und Kleinteilen Einsätze erlauben die individuelle Einrichtung der Box und leichten Zugriff auf den Inhalt Sehr robustes Material, das für den Einsatz in fast allen Umgebungen und bei kalter Witterung (-20 C) geeignet ist Nicht rostend Platzsparend Passend zu anderen raaco-Produkten Leichter Zugang sogar unter beengten Bedingungen Bietet eine einfache und angenehme Handhabung An den Werkzeugkasten können Räder angebracht werden Einfache Entnahme von Inhalten, kann mit Werkzeugen und Zubehör bestückt werden, mit Einsätzen Zeit- und kostensparend Ordentlich und sauber Professionelles Aussehen

Artikelnummer R9043.000.062
Farbe Blau
Breite (mm) 621
Modell Werkzeugkasten
Höhe (mm) 322
Tiefe 311
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Breite (mm) 621
Modell Werkzeugkasten
Höhe (mm) 322
Tiefe 311
Werkstoff Plastic
Mit Schloss Ja
Gesamtzahl der Fächer 19

Artikelnummern

Artikelnummer R9043.000.062
EAN 5733439136624
UBB 240188157046
UNSPSC 24113106
Hersteller Artikel Nr 136624
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.