text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC INSERT CASE CL 55 A8-2


Modularer Einsatz Höhe 47 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen Modulare Aufbewahrungseinheiten für Kleinteile Zeit- und kostensparend Ordentlich und sauber Professionelles Aussehen Passend zu anderen raaco-Produkten Sehr robustes Material, das für den Einsatz in fast allen Umgebungen und bei kalter Witterung (-20 C) geeignet ist Höchst widerstandsfähig gegen Chemikalien Erlaubt die individuelle Einrichtung von Werkzeugkästen, Sortimentskästen, Sichtboxen, Magazinen 250 Leichter Zugang zum Inhalt

Artikelnummer R9047.114.592
Farbe Andere
Breite (mm) 55
Typ des Zubehörs/Ersatzteils Fall einfügen
Länge (mm) 157
Werkstoff Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite (mm) 55
Typ des Zubehörs/Ersatzteils Fall einfügen
Länge (mm) 157
Werkstoff Plastic
Durchsichtig Ja
Zubehör Ja
Ersatzteil Nein

Artikelnummern

Artikelnummer R9047.114.592
EAN 5733439114592
UBB 240180176168
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 114592
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.