Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8M972298
Breite
90
Höhe
51
Tiefe
170
Kurzschlussgeschützt
Ja
Qualität der Batterie
Bleisäure
Max. Ladestrom (A)
4
Frequenz
50/60 Hz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
90
Höhe
51
Tiefe
170
Kurzschlussgeschützt
Ja
Qualität der Batterie
Bleisäure
Max. Ladestrom (A)
4
Frequenz
50/60 Hz
Schutzart (IP)
IP65
Mit Temperaturfühler
Nein
Überlastschutz
Ja
Schutz vor Überhitzung
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 (V)
12
Eingangsanschluss
Andere
Geeignet für Starterbatterien
Ja
Geeignet für Industriebatterien
Nein
Anschluss Ausgang
Andere
Geeignet für Netzanschluss
Nein
Geeignet für temperaturkompensiertes Laden
Nein
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)
1.2 - 90
Erhaltungsladegerät
Ja
Nenneingangsspannung 1 (V)
220
Nenneingangsspannung 2 (V)
240
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Hersteller Artikel Nr
029422
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen