Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6B165645
Breite
12
Höhe
32
Tiefe
18
Material Gehäuse
Plastic
Kurzschlussgeschützt
Ja
Qualität der Batterie
Bleisäure
Max. Ladestrom (A)
17
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
12
Höhe
32
Tiefe
18
Material Gehäuse
Plastic
Kurzschlussgeschützt
Ja
Qualität der Batterie
Bleisäure
Max. Ladestrom (A)
17
Frequenz
50/60 Hz
Schutzart (IP)
IP20
Mit Temperaturfühler
Nein
Überlastschutz
Ja
Schutz vor Überhitzung
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 (V)
12
Eingangsanschluss
Andere
Geeignet für Starterbatterien
Ja
Geeignet für Industriebatterien
Nein
Anschluss Ausgang
Krokodilklemme
Geeignet für Netzanschluss
Nein
Geeignet für temperaturkompensiertes Laden
Nein
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)
45 - 170
Erhaltungsladegerät
Nein
Nenneingangsspannung 1 (V)
230
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Hersteller Artikel Nr
024922
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen