text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 70 x 20 x 19-6 x 30


Die universellen PREMIUM Rundschaftbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf fast allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen daher höchste Abtragsleistungen beim Entgraten von Zahnrädern, Ven

Artikelnummer 0B558181
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke TYROLIT
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke TYROLIT

Beschreibung

Die universellen PREMIUM Rundschaftbürsten für Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf fast allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen daher höchste Abtragsleistungen beim Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Artikelnummern

Artikelnummer 0B558181
EAN 9003179082649
UBB 500572204567
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 908264
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.