Sicherungsmuttern
51718
51718.080.001
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
Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 DIN 982 Rostfreistahl A2 M8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Maße
d-D
M8
h
9.5
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Artikelnummern
Artikelnummer
51718.080.001
EAN
8715493984868
UBB
500514773349
UNSPSC
31161727
Laden Sie das CAD-Modell herunter