Nedtrain Oud
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
Kronenmuttern
12060
12060.180.001
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
Kronenmuttern niedrig metrisch DIN 979 Stahl Blank 04 M18
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
04
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M18
Klasse
04
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
d-D
M18
m
15
n
4.5
P
2.5
s
27
Split pin DIN 94
4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
979
Artikelnummern
Artikelnummer
12060.180.001
EAN
8715492576101
UBB
950355109659
UNSPSC
31161707
Laden Sie das CAD-Modell herunter