DIN 935
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
Kronenmuttern
55220
55220.270.001
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
Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Rostfreistahl A4 M27
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M27
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
d-D
M27
m
30
n
5.5
Number of slots
6
P
3
s
41
Split pin DIN 94
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummern
Artikelnummer
55220.270.001
EAN
8715492337665
UBB
950355798790
UNSPSC
31161707
Laden Sie das CAD-Modell herunter