Diamantblätter
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
Sägen
Diamantblätter
4A856900
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
Klingspor Diamanttrennscheibe DT 600 U Supra dm 350 mm Bohrung 20 mm 10 mm 24 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4A856900
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
5500
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
5500
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
10
Höhe der Segmente (mm)
24
Segmentierung
Gezahnt
Anzahl der Segmente
37
Model
DT 600 U Supra
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A856900
EAN
4014855217854
UBB
500636781683
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
325194
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen