Diamantblätter
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
Sägen
Diamantblätter
8N763421
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
Klingspor Diamanttrennscheibe DT 600 U Supra dm 230 mm Bohrung 22,23 mm 9 mm 20 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8N763421
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
2.6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6600
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
2.6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6600
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
9
Höhe der Segmente (mm)
20
Segmentierung
Gezahnt
Anzahl der Segmente
30
Model
DT 600 U Supra
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
322634
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen