Passschrauben
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
Schrauben
Passschrauben
07117
07117.120.070
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 ISO ≈7379 Stahl Blank 012.9 (M12)16X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
70 mm
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds (nom.)
16
k (max.)
11
L (mm)
70
P
1.75
s
8
Tolerance h8 (max.)
16
Tolerance h8 (min.)
15.973
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
Artikelnummern
Artikelnummer
07117.120.070
EAN
8715492067272
UBB
953351822911
UNSPSC
31161605
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen