text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Aluminium P60 M10X50

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 50 mm
Klasse P60
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Aluminium
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Normen

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 45205.100.050
EAN 8715494294942
UBB 500577271041
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.