INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07070
07070.050.060
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
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Stahl Blank 8.8 M5X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
60 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
60
P
0.8
s
4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Artikelnummern
Artikelnummer
07070.050.060
EAN
8715493091214
UBB
955351249789
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen