FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
55230
55230.060.012
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A4 M6X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
12 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z long if L ≥
10
z short (min.)
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
Artikelnummern
Artikelnummer
55230.060.012
EAN
8715494117654
UBB
500571743318
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter