Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.080.012
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M8X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
12 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z long if L ≥
12
z short (min.)
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.080.012
EAN
8715492276315
UBB
952351511722
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter