Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.060.060
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M6X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
60 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
60
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z long if L ≥
10
z short (min.)
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.060.060
EAN
8715494114073
UBB
500571475432
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter