FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.040.020
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M4X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
20 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z long (min.)
2
z long if L ≥
8
z short (min.)
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.040.020
EAN
8715494113946
UBB
500571474104
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter