Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
6P228117
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
Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6P228117
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Werkstoff
Stahl
Mobil
Nein
Anschluss für Trommelgewinde
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Aufrollmechanismus
Gefedert
mit Schlauch
Ja
Max. Verfahrlänge (m)
40
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
33.25
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll)
1 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (mm)
1
Marke
GEKA
Type
42.9030.9
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6P228117
EAN
4015933111101
UBB
500582871165
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
4000351265
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen