Wasserschlauchtrommeln
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
Gartenwerkzeuge
Zubehör
Wasserschlauchtrommeln
8G598478
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
Hose trolley Chic connection thread 20.95 mm 1/2 inch steel pc. ALBA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8G598478
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Max. Verfahrlänge (m)
50
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
1/2 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
0.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Galvanized
Werkstoff
Stahl
Mobil
Ja
Für Schlauchinnendurchmesser (mm)
13
Max. Verfahrlänge (m)
50
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll)
1/2 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm)
0.5
Marke
ALBA
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8G598478
EAN
7611420287792
UBB
500583459069
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
28779
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen