Synspec B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
45205
45205.060.025
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Aluminium P60 M6X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
P60
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
25 mm
Klasse
P60
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
25
P
1
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Artikelnummern
Artikelnummer
45205.060.025
EAN
8715494294799
UBB
500577269573
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen