text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Butterfly Schlagschrauber 3/8„ Vierkantantrieb 120Nm 1/4“ 12000RPM

Artikelnummer 7N209409
Breite 40
Höhe 54
Länge 140
Gewicht der Maschine (kg) 0.53
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2

Spezifikationen

Breite 40
Höhe 54
Länge 140
Gewicht der Maschine (kg) 0.53
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 12000
Max. Betriebsdruck (psi) 89.923
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 100
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 120
Impulsantrieb Ja
Erforderliche Luftmenge 48

Artikelnummern

Artikelnummer 7N209409
EAN 3148519280364
UBB 500637290031
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr NJ.1400F2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.