text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC AIR HOSE REEL N.709


Länge 15 m. Unterstützt bis zu 15 bar. Geeignet für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch. Innendurchmesser 10 mm. Metall-Druckfeder. Polyurethanschlauch. Ausgang 3/8" NPT. Gewicht: 7,800 kg.

Artikelnummer 9F735574
Anschluss für Trommelgewinde Innengewinde konisch (NPT)
Für Schlauchinnendurchmesser 10
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge 15
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschluss für Trommelgewinde Innengewinde konisch (NPT)
Für Schlauchinnendurchmesser 10
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge 15
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 3/8 Zoll

Artikelnummern

Artikelnummer 9F735574
EAN 3148518116985
UBB 500637704031
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr N.709
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.