text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Umschaltknarre 1993 U-3 1/2 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe


nach DIN 3122, ISO 3315, mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückstellwinkel 5 Grad, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, GEDORE Vanadium

Artikelnummer G2272.019.933
Isoliert Nein
Höhe 38
Gewicht 448
Antimagnetisch Nein
Länge 270
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 38
Gewicht 448
Antimagnetisch Nein
Länge 270
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke GEDORE

Beschreibung

nach DIN 3122, ISO 3315, mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückstellwinkel 5 Grad, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2272.019.933
EAN 4010886614426
UBB 240122043500
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6144240
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.