text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-Rohrzange für Chrom-Vanadium-Stahl mit 60 mm Außendurchmesser 420 mm


Rohrzange S-Type Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zeitsparende, präzise Einstellung der Greifweite direkt am Werkstück per Knopfdruck. Geringer Kraftaufwand durch Selbsthemmung. Kein ungewolltes Verrutschen der Zangengriffe. Hohe Verschleißfestigkeit durch die zusätzlich gehärteten Zähne. Maximale Belastbarkeit durch ko

Artikelnummer 1Z142227
Länge 420
Marke KNIPEX
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 420
Marke KNIPEX

Beschreibung

Rohrzange S-Type Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zeitsparende, präzise Einstellung der Greifweite direkt am Werkstück per Knopfdruck. Geringer Kraftaufwand durch Selbsthemmung. Kein ungewolltes Verrutschen der Zangengriffe. Hohe Verschleißfestigkeit durch die zusätzlich gehärteten Zähne. Maximale Belastbarkeit durch komplett gehärtete Griffe. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 60mm- Tragfähigkeit für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm- Fassungsvermögen für Muttern: 60mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 1 1/2in- Rohr-Innendurchmesser: 37.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 60 015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.