text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HACKSAW BLADE 3906-300-32-2P


Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität Verpackungen: -100: 10 Gebinde mit je 10 Blättern in schwarzer Kunststoff-Box mit transparentem Deckel-10P: 10 Blätter in SB-Verpackung-5P: 5 Blätter in SB-Verpackung-3P: 3 Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, VE = 10 Stück-2P: 2 Blätter auf SB-Karte, VE = 10 Stück

Artikelnummer S5251.390.632
Länge (mm) 300
Anzahl der Zähne pro Zoll 32
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 300
Anzahl der Zähne pro Zoll 32
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Stahl Ja

Artikelnummern

Artikelnummer S5251.390.632
EAN 7311518233631
UBB 400147939435
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 3906-300-32-2P
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.