Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
U07566
U07566.006.0037
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
Senkkopfschrauben UNF ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Blank #0-80X3/8 ft
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.0
Länge
3/8 Inch
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde fein
Info
ft = fully threaded
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Maße
A
0.138
H
0.044
J
0.035
LT (min.)
0.5
Threads per inch
80
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U07566.006.0037
EAN
8717077368705
UBB
500621041903
UNSPSC
31161518