BRAMMER
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
Selbstschneidende Schrauben
51332
51332.042.025
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
SPEDEC SN Linsenbohrschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7504 M-H Rostfreistahl A2 ST4,2X25MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Maße
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
No. cross recess
2
P
1.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Artikelnummern
Artikelnummer
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter