Kerbstifte
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
Kerbstifte
39750
39750.050.012
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
Kerbstift, ein Drittel der Länge, in der Mitte DIN 1475 Automatenstahl 5X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
12 mm
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Maße
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tolerance
h11
V
16.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈2606
DIN
1475
ISO
≈8742
Artikelnummern
Artikelnummer
39750.050.012
EAN
8715492827708
UBB
950359150733
UNSPSC
31163215
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter