Kerbstifte
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
Kerbstifte
39730
39730.050.032
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
Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 5X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
32 mm
Material
Automatenstahl
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Maße
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.25
D (mm)
5
f ≈
2
L (mm)
32
r ≈
5
Tolerance
h11
V
16.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Artikelnummern
Artikelnummer
39730.050.032
EAN
8717077084384
UBB
500645372987
UNSPSC
31163215
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter