Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
20050
20050.060.018
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 427 DIN 427 Stahl Blank 14H 6X18MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
18 mm
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummern
Artikelnummer
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen