text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250 MM


Kleště na sifony a spojky ideální pro utahování a povolování sifonových šroubových spojů, plastových potrubních tvarovek a kulatých převlečných matic. Jemné nastavení pro ideální přizpůsobení různým průměrům. Pro spojky, olejové filtry, plastové trubky a sifony. Robustní a odolné. Pro konektory a spojky se šroubovým připojením, například kruhové spojky

Objednací číslo 0G165478
Délka 250
Rozsah upnutí/vypnutí (mm) 80 - 80
Rozpětí (mm) 25 - 80
Počet nastavení 25
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 250
Rozsah upnutí/vypnutí (mm) 80 - 80
Rozpětí (mm) 25 - 80
Počet nastavení 25
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ne
Značka KNIPEX

Popis

Kleště na sifony a spojky ideální pro utahování a povolování sifonových šroubových spojů, plastových potrubních tvarovek a kulatých převlečných matic. Jemné nastavení pro ideální přizpůsobení různým průměrům. Pro spojky, olejové filtry, plastové trubky a sifony. Robustní a odolné. Pro konektory a spojky se šroubovým připojením, například kruhové spojky Cannon. Pro jemné uvolňování hadic na tryskách a filtračních kazetách. Optimální přilnavost na površích zbavených nečistot, oleje a tuku. Nastavitelný skříňový spoj v 25 směrech. Ergonomická geometrie rukojeti. s vroubkovanými úchopnými čelistmi, do Ø 80 mm. - Pracovní kapacita (průměr): 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G165478
EAN 4003773078487
UBB 500513369933
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 81 03 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.