text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PÁKOVÉ KLEŠTĚ UNI 4004-250MM


Univerzální úchopové kleště Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatá: 35 mm- Šířka upnutí čtvercová: Šířka upnutí: 30 mm- Šestihran: 32 mm.

Objednací číslo K1040.400.250
Vhodné pro Universal
Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 35
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Universal
Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 35
Značka KNIPEX

Popis

Univerzální úchopové kleště Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatá: 35 mm- Šířka upnutí čtvercová: Šířka upnutí: 30 mm- Šestihran: 32 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1040.400.250
EAN 4003773002710
UBB 419102156769
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 40 04 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.