Synspec B.V.
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
Stavěcí šrouby
55260
55260.160.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M16X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
20 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
DIN
916
NF
E27-183
NEN
2343
ISO
4029
Čísla materiálu
Objednací číslo
55260.160.020
EAN
8715494513500
UBB
500621797470
UNSPSC
31161518