text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 350 x 50 x 127


Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabíra

Objednací číslo 3X828045
Výška 50
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 127
Baleno po 1

Specifikace

Výška 50
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 127
Typ částic Corundum
Značka TYROLIT

Popis

Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 32981
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.