text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 300 x 3,5 x 20


S řezacím kotoučem BASIC je řezání pevných materiálů a zdiva hračkou. Ať už jste profesionál nebo domácí kutil, tento řezný kotouč je ideálním společníkem pro vaši benzinovou pilu. Tento cenově výhodný řezný kotouč vám usnadní práci a zároveň poskytne spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideál

Objednací číslo 7W757319
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Průměr otvoru 20
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 41H

Popis

S řezacím kotoučem BASIC je řezání pevných materiálů a zdiva hračkou. Ať už jste profesionál nebo domácí kutil, tento řezný kotouč je ideálním společníkem pro vaši benzinovou pilu. Tento cenově výhodný řezný kotouč vám usnadní práci a zároveň poskytne spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W757319
EAN 9003172231297
UBB 500572052347
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223129
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.