Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07812
07812.100.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M10X1,25X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
50
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
DIN
≈913
NEN
≈2341
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.100.050
EAN
8715492160645
UBB
953351835392
UNSPSC
31161518