BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Stavěcí šrouby
56949
56949.050.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem Ocel Bez PU 5.8 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Nylon dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
10 mm
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Nylon dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Tyto stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem jsou vhodné tam, kde je potřebný tlak, který nezpůsobuje poškození, např. u závitových tyčí a svorníků s povrchovou úpravou.
Rozměry
d-D
M5
d2
3
L (mm)
10
P
0.8
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56949.050.010
EAN
8715492872333
UBB
953351952775
UNSPSC
31161518