Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07800
07800.160.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M16X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
20 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
Čísla materiálu
Objednací číslo
07800.160.020
EAN
8715492157959
UBB
951351186691
UNSPSC
31161518