Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07852
07852.160.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M16X1,50X50
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
50 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M16
dv
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2343
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
Čísla materiálu
Objednací číslo
07852.160.050
EAN
8715492165787
UBB
952351799590
UNSPSC
31161518