Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07820
07820.100.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M10X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z dlouhý (min.)
5
z dlouhý L ≥
16
z krátký (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
Čísla materiálu
Objednací číslo
07820.100.050
EAN
8715492161499
UBB
950351512245
UNSPSC
31161518