FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
55230
55230.040.006
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z dlouhý (min.)
2
z dlouhý L ≥
8
z krátký (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
Čísla materiálu
Objednací číslo
55230.040.006
EAN
8715494117500
UBB
500571741825
UNSPSC
31161518