text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný kroužkový klíč VDE 2 E 15 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo
Délka 215
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Délka 215
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 15
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka GEDORE

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6036510

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.