Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klíče
Příslušenství
G0460
G0460.426.001
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
Stahlwille Extension 427-6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
DIN 3123/ISO 3316.
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
STAHLWILLE
Type
427/6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0460.426.001
EAN
4018754012572
UBB
203122354749
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12010002