text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 6 x 7 mm délka 120 mm chromovaný


Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel z

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 120
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 120
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s jedním klíčem Ne
Značka STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Popis

Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40030607

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.