text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 4 x 5 mm délka 100 mm chromovaný


Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zasekávání a prokluzováníVysoce kvalitní matný, k pokožce šetrný povrch bez ostrých rohů a hran

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 100
Velikost klíče velká (mm) 5
Velikost klíče malá (mm) 4
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 100
Velikost klíče velká (mm) 5
Velikost klíče malá (mm) 4
Model s jedním klíčem Ne
Značka STAHLWILLE
Type 10 4 X 5

Popis

Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zasekávání a prokluzováníVysoce kvalitní matný, k pokožce šetrný povrch bez ostrých rohů a hranChromovaná legovaná ocel, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Objednací číslo G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40030405

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.